Referencias
Norgren:RM/8026/M/125
Rubix:798786987000
fabricante:RM/8026/M/125

Detalles de producto : RM/8026/M/125
Cilindro redondo
Cilindro Roundline de doble efecto con pistón magnético. Fabricados según la norma ISO6432, pueden intercambiarse con productos de otros fabricantes fabricados según la misma norma. Todos los productos Norgren se suministran con una garantía de 2 años.
Información técnica
Atributos
| Tipo | norgren rm/8026/m/125 cilindro amortiguado de diámetro 25mm |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,71 € Sin IVA
/ unidad
100,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días