KPZ-DA-080-0080-004122411000020-B [0822397009]

Cilindro ISO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Aventics:0822397009
Rubix:799184608000
fabricante:0822397009
EAN:3661475905220
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro iso
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro80 mm
Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-080-0080-004122411000020-B [0822397009]


Cualidades

•Superficies anodizadas fáciles de limpiar
Raspadores y lubricantes (NSF-H1) están aprobados para aplicaciones alimentarias
Tapones protectores higiénicos para orificios de montaje no utilizados
Disponibles en ocho tamaños que cubren diámetros de pistón desde 25 mm hasta 125 mm
Posibilidad de elegir entre amortiguación elástica o neumática
Opción de configurar las conexiones de aire para suministro y escape en la tapa trasera, lo que aumenta la flexibilidad al diseñar el concepto de tubería del sistema

Información técnica


Atributos
Tipocilindro iso
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro80 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,97 Sin IVA
/ unidad
338,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días