Referencias
Festo:DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R
Rubix:799267146000
fabricante:1778431
EAN:4052568247263

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
Standard Cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3495 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,61 € Sin IVA
/ unidad
381,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días