DSNU-S-25-50-PPS-A-MX

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-S-25-50-PPS-A-MX
Rubix:799148090000
fabricante:5228455
EAN:4052568421649
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro redondo
Diámetro de cilindro26.5 mm
Carrera de cilindro50 mm

Documentos

Detalles de producto : DSNU-S-25-50-PPS-A-MX


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Tipocilindro redondo
Diámetro de cilindro26.5 mm
Carrera de cilindro50 mm
59,20 Sin IVA
/ unidad
71,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días