DSBF-C-32-320-PPSA-N3-R

Cilindro estándar

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSBF-C-32-320-PPSA-N3-R
Rubix:799267220000
fabricante:1778843
EAN:4052568247454
DSBF-C-32-320-PPSA-N3-R Standard cylinder
Resumen técnico
Tipodsbf cilindro estándar
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro320 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-32-320-PPSA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-32-320-PPSA-N3-R Carrera=320 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación neumática autorregulable en posición final, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-32-320-PPSA-N3-R 1778843

Información técnica


Atributos
Peso neto1442,5 g
Tipodsbf cilindro estándar
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro320 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,47 Sin IVA
/ unidad
207,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días