DSNU-25-35-PPS-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-25-35-PPS-A
Rubix:798627458000
fabricante:1908324
EAN:4052568108960
DSNU-25-35-PPS-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro35 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-25-35-PPS-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto264,2 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro35 mm
Tipocilindro redondo dsnu
66,44 € Sin IVA
/ unidad
80,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días