Referencias
Festo:AEVC-16-25-I-P
Rubix:798191791000
fabricante:188101
EAN:4052568076894

Documentos
Detalles de producto : AEVC-16-25-I-P
Cilindro de carrera corta AEVC-16-25-I-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraída=5 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76,14 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,40 € Sin IVA
/ unidad
69,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días