CP96SDB32-65C 01295986

Cilindro ISO. Serie CP96

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CP96SDB32-65C
Rubix:798728724000
fabricante:CP96SDB32-65C
EAN:3618035723695
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro65 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CP96SDB32-65C 01295986


Las tapas de alta precisión y las tuercas del vástago mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago, así como la reducción de las tolerancias, han disminuido la desviación del vástago.

Cualidades

•Double Acting
End of Stroke Cushioning

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro65 mm
Tipocilindro de aire
79,37 € Sin IVA
/ unidad
96,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días