Referencias
Festo:DSNU-12-80-P-A
Rubix:798192710000
fabricante:19193
EAN:4052568066970



Documentos
Detalles de producto : DSNU-12-80-P-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 187x27x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 108,61 g |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,40 € Sin IVA
/ unidad
54,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días