DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R

Cilindro estándar DSBF

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R
Rubix:798359878000
fabricante:1778836
EAN:4052568247386
DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=PPS: amortiguación neumática autorregulante en posiciones finales, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552

Información técnica


Atributos
Peso neto653,82 g
Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,16 Sin IVA
/ unidad
181,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días