Referencias
Festo:CRDSNU-B-16-200-P-A-MG-A1
Rubix:799257706000
fabricante:8073767
EAN:4052568298074

Detalles de producto : CRDSNU-B-16-200-P-A-MG-A1
Cilindro redondo CRDSNU-B-16-200-P-A-MG-A1 8073767
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro normalizado crdsnu-b-16-200-p-a-mg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,08 € Sin IVA
/ unidad
121,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días