CRDSNU-B-32-125-PPS-A-MG-A1

Cilindro ISO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CRDSNU-B-32-125-PPS-A-MG-A1
Rubix:799265647000
fabricante:2176405
EAN:4052568252700
CRDSNU-B-32-125-PPS-A-MG-A1 Round cylinder
Resumen técnico
Tipocrdsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CRDSNU-B-32-125-PPS-A-MG-A1


El cilindro estándar DSNUP-16-100-P-A consta de una tapa de polímero con cojinete de plástico liso y un cuerpo de aluminio. Carrera = 100 mm, diámetro del pistón = 16 mm, rosca del vástago del pistón = M6, amortiguación = P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje = cualquiera.

Información técnica


Atributos
Peso neto836,39 g
Tipocrdsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,10 Sin IVA
/ unidad
219,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días