DSNU-16-10-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-16-10-P-A
Rubix:751110580113
fabricante:19198
EAN:4052568003104
DSNU-16-10-P-A Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-16-10-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x28x24 mm
Peso neto89,25 g
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
50,04 Sin IVA
/ unidad
60,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días