DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R

Cilindro estándar DSBF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R
Rubix:799267874000
fabricante:1773757
EAN:4052568246709
DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R Carrera=125 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552

Información técnica


Atributos
Peso neto868,8 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro estándar dsbf
159,07 € Sin IVA
/ unidad
192,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días