Referencias
Festo:DFST-50-30-Y4-A-S-G2
Rubix:799256901000
fabricante:8090409
EAN:4052568456528

Detalles de producto : DFST-50-30-Y4-A-S-G2
Información técnica
Atributos
| Carrera de cilindro | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,41 € Sin IVA
/ unidad
501,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días