DFSP-50-25-DS-PA

Cilindro de tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFSP-50-25-DS-PA
Rubix:799265518000
fabricante:576148
EAN:4052568225124
DFSP-50-25-DS-PA Stopper cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro25 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFSP-50-25-DS-PA


Cilindro de tope DFSP-50-25-DS-PA Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Rosca del vástago=M8, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto1173,4 g
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro25 mm
Diámetro de cilindro25 mm
171,65 € Sin IVA
/ unidad
207,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días