DYHR-20-50-Y5

Cilindro amortiguador hidráulico

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DYHR-20-50-Y5
Rubix:799268310000
fabricante:1155693
EAN:4052568227814
DYHR-20-50-Y5 Hydraulic cushioning cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro amortiguador hidráulico
Carrera de cilindro50 mm
Diámetro de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DYHR-20-50-Y5


Cilindro amortiguador hidráulico DYHR-20-50-Y5 Tamaño=20, Carrera=50 mm, Amortiguación=ajustable, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* de simple efecto, * de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto459,45 g
Tipocilindro amortiguador hidráulico
Carrera de cilindro50 mm
Diámetro de cilindro50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,47 Sin IVA
/ unidad
566,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días