Referencias
Festo:DFSP-16-15-PF-PA
Rubix:799265568000
fabricante:576067
EAN:4052568224318

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-16-15-PF-PA
Cilindro de tope DFSP-16-15-PF-PA Stroke=15 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Rosca del vástago=M3, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 129 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,87 € Sin IVA
/ unidad
111,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días