CJPB10-10H4

Cilindro de sujeción CJP4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CJPB10-10H4
Rubix:751603702043
fabricante:CJPB10-10H4
EAN:3618035760386
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipotipo de montaje en panel
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CJPB10-10H4


La serie CJP2 incluye un modelo muy pequeño pero potente de 4 mm de diámetro que lo convierte en el actuador de cartucho de doble efecto más pequeño. Con tamaños de diámetro de 6, 10 y 16 mm completando la gama, todos cuentan con cuerpos de aluminio que los hacen compactos y extremadamente ligeros.Con opciones de carrera más larga de hasta 40 mm dependiendo del tamaño de diámetro seleccionado, toda la serie CJP2 es compatible con nuestros sensores de montaje directo SMC D-M9/D-A9 sin montaje adicional.Otras opciones de la CJP2 incluyen topes de amortiguación neumática resistentes a los golpes para un funcionamiento más silencioso y diseños especiales que incluyen modelos resistentes al calor y al frío.Las posibilidades de montaje incluyen opciones estándar/panel, brida, soporte, nudillo y muñón y la nueva serie CJP2 es totalmente intercambiable con la gama CJP existente de SMC.
CJP, Microcilindro, simple efecto, Retorno por muelle

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x51x22 mm
Peso neto31 g
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipotipo de montaje en panel
23,05 € Sin IVA
/ unidad
27,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días