Referencias
SMC:MGJ10-14
Rubix:799238061000
fabricante:MGJ10-14

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 14 mm |
| Tipo | cilindro de guía miniatura |
Documentos
Detalles de producto : MGJ10-14
Cilindro guía de varilla miniatura Diámetros del cilindro (mm): 6, 10 Recorridos hasta 20 mm.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 14 mm |
| Tipo | cilindro de guía miniatura |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,96 € Sin IVA
/ unidad
188,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días