CDUJB8-8SM

C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUJB8-8SM
Rubix:799255100000
fabricante:CDUJB8-8SM
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro8 mm
Tipocilindro miniatura de montaje libre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUJB8-8SM


Diámetros (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 Recorridos de hasta 50 mm Compatible con auto-switch Múltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Montaje libre miniatura
  • Cilindro compacto que ahorra espacio
  • Disponible en diámetros de 4 mm a 20 mm.
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro8 mm
    Carrera de cilindro8 mm
    Tipocilindro miniatura de montaje libre
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    34,63 € Sin IVA
    / unidad
    41,90 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días