Referencias
SMC:CXSJL20-30
Rubix:799249508000
fabricante:CXSJL20-30
EAN:3618035661409

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
Documentos
Detalles de producto : CXSJL20-30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,04 € Sin IVA
/ unidad
418,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días