C95SDB80-125

Cilindro de doble efecto

Ver información técnica
Referencias
SMC:C95SDB80-125
Rubix:751605680043
fabricante:C95SDB80-125
EAN:3618030932313
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipomontaje : estándar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C95SDB80-125


El C95 es intercambiable con ISO y VDMA24562, y utiliza una construcción con varillas de sujeción. Además de los amortiguadores estándar y la banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello amortiguador "flotante" que mejora en gran medida el funcionamiento. El sello de SMC garantiza una larga vida útil de ciclo
Cilindro iso 6431, vdma 24562, cetop r43p serie c95

Información técnica


Atributos
Peso neto4270 g
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipomontaje : estándar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,05 Sin IVA
/ unidad
213,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días