CHDSDFY40-150A-B

CH(D)SD Cilindro Hidráulico (Cumple con ISO) : 10 MPa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CHDSDFY40-150A-B
Rubix:799242313000
fabricante:CHDSDFY40-150A-B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro hidráulico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHDSDFY40-150A-B


Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en versiones compactas, de cuerpo redondo, tipo JIS o tie-rod. La presión nominal varía de 3.5MPa a 16MPa. Los diámetros (bore) están disponibles, según la serie, de 20 a 160. Los auto switches están disponibles en la mayoría de los modelos.

Cualidades

Peso máximo: no más del 50% de la serie CH2.
  • Cilindro con cubierta integrada y soporte de montaje que permite un fácil desmontaje y montaje.
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro40 mm
    Carrera de cilindro150 mm
    Tipocilindro hidráulico
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.60 °C
    370,54 € Sin IVA
    / unidad
    448,35 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días