CILINDRO TRACCION SIMPLE EFECTO 30 TM 150 MM
Cilindro de tracción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:886284
Rubix:799195358000
EAN:3660338397257


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 30000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 873 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO TRACCION SIMPLE EFECTO 30 TM 150 MM
Cilindros de tracción, para aplicaciones de tracción: para enganchar y unir chapas para soldadura, para tensar cables, etc.
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura (SWL) | 30000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 873 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Capacidad de aceite | 660 cm³ |
| Modelo | 30t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4606,61 € Sin IVA
/ unidad
5574,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días