CILINDRO SIMPLE C 23T COURSE 159MM
Cilindro de simple efecto, retorno bajo carga
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:886260
Rubix:798953018000
EAN:3660338397042


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 23000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 436 mm |
| Carrera de cilindro | 159 mm |
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO SIMPLE C 23T COURSE 159MM
Cilindros industriales de uso general.Muelle potente para retracción rápida, utilizable en todas las posiciones. Roscas en el cuello, roscas en el extremo del pistón y orificios en la base, para el montaje de accesorios. Los cilindros pesados están equipados con asas de transporte.
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura (SWL) | 23000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 436 mm |
| Carrera de cilindro | 159 mm |
| Diámetro de cilindro | 85 mm |
| Capacidad de aceite | 528 cm³ |
| Modelo | 23t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1357,03 € Sin IVA
/ unidad
1642,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Carga de trabajo segura (SWL)
Altura de elevación
436 mm
Carrera de cilindro
Diámetro de cilindro
Capacidad de aceite
528 cm³