Referencias
SMC:MDUB63TF-30DMZ
Rubix:799248118000
fabricante:00939952

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro de placa |
Documentos
Detalles de producto : MDUB63TF-30DMZ
El cilindro MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de servicio más altas que podrían requerirse para cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca antirrotación sin tener que usar una varilla con superficies planas, lo que aumenta la vida de los rodamientos y de los retenes.
Cualidades
•Single acting, retorno/extensión por resorte, cilindro de placa
Posible montar sin soportes
Las ranuras de montaje para auto switches evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones
Carreras hasta 20mm
Posible montar sin soportes
Las ranuras de montaje para auto switches evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones
Carreras hasta 20mm
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro de placa |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,98 € Sin IVA
/ unidad
166,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días