CJPB6-15H4Z-B
CJP-Z, cilindro de pasador, simple efecto, retorno por resorte
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CJPB6-15H4Z-B
Rubix:799242214000
fabricante:CJPB6-15H4Z-B

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Tipo | cilindro de pasador |
Documentos
Detalles de producto : CJPB6-15H4Z-B
El diseño compacto del cilindro de pasador de la serie CJP de SMC minimiza el espacio de montaje. Para adaptarse a muchos estilos de diseño, el CJP está disponible en cinco estilos de montaje: nariz básica, pie, brida, horquilla y muñón. También está disponible un modelo con capacidad para auto switch. Los diámetros de cilindro disponibles incluyen 6, 10 y 15 mm, con recorridos que van de 5 a 30 mm. Otras características incluyen tuercas de montaje para panel de latón, vástago del pistón de acero inoxidable y cuerpos de latón.
Cualidades
Diámetros (mm): 4, 6, 10, 16. Carreras de 5 a 15 mm. 2 opciones de montaje: empotrado y tipo montaje en panel. Se puede conectar un racor One-touch. Tapa del extremo de la varilla disponible.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Tipo | cilindro de pasador |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,58 € Sin IVA
/ unidad
21,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días