Referencias

SMC:CD85WE10-40C-B
Rubix:799253601000
fabricante:00157044
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85WE10-40C-B


Un diseño único de empaque de vástago evita la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es apto para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaques resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.

Cualidades

•Cilindro ISO, doble efecto, doble vástago

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
97,07 € Sin IVA
/ unidad
117,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días