Referencias
SMC:ECXSM32-40
Rubix:751610096043
fabricante:ECXSM32-40

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cxs |
Documentos
Detalles de producto : ECXSM32-40 00096255
La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSM, Cilindro con doble vástago, Casquillos de deslizamiento
Cualidades
-Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cxs |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Diámetro de escariado | 16 mm |
| Material | aluminum alloy; carbon steel; hard chrome plated |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,79 € Sin IVA
/ unidad
386,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días