Referencias
Detalles de producto : PRA/802040/M/125
La serie de cilindros neumáticos Norgren ISOLine™ 15552 incluye cilindros de doble efecto de alta calidad, diseñados según normas industriales y que ofrecen una alta fiabilidad en automatización, sistemas de control de movimiento y aplicaciones mecánicas exigentes.
Los cilindros de esta serie están disponibles en un amplio rango de diámetros de pistón desde Ø32 hasta Ø320mm y con diferentes longitudes de carrera (estándar: 25–500mm, posibilidad de longitudes no estándar hasta 2800mm para diámetros más pequeños), lo que proporciona flexibilidad de diseño y adaptación a diversas tareas de montaje. La construcción de los cilindros incluye tanto carcasas perfiladas como carcasas redondas, con puertos adaptados a acoplamientos y conexiones neumáticas habituales.
La versión estándar de los cilindros funciona en un amplio rango de temperaturas: de -20°C a +80°C, y las versiones especiales permiten operar incluso a altas temperaturas hasta +150°C o bajas hasta -40°C. La construcción en aluminio anodizado y los materiales de sellado de alta calidad garantizan una larga vida útil y resistencia a entornos industriales.
El avanzado sistema de amortiguación "Adaptive Cushioning System (ACS)" proporciona un amortiguado eficiente de los movimientos, minimizando las vibraciones y el desgaste de los componentes, lo que resulta en un funcionamiento suave del cilindro y una menor carga para el sistema de suministro de aire. La serie ISOLine™ 15552 es ideal para aplicaciones en líneas de producción, sistemas de transporte y automatización de procesos, donde se requiere un control de movimiento preciso y fiabilidad operativa.
Cualidades
Información técnica
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | doble efecto |
- Entrega estimada (15) días

