MDUB32TF-30DZ

Cilindro de placa

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MDUB32TF-30DZ
Rubix:799249986000
fabricante:00752839
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocilindro de placa
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MDUB32TF-30DZ


El cilindro de placa MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de funcionamiento más altas que podrían requerirse en los cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca antirotación sin tener que usar un vástago con planos, lo que aumenta la vida útil de los rodamientos y los sellos.

Cualidades

•De simple acción, retorno por muelle/extensión, cilindro de placa
Posible montaje sin soportes
Las ranuras de montaje para auto switches evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones
Carreras hasta 20mm

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocilindro de placa
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,33 Sin IVA
/ unidad
105,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días