Referencias
SMC:C95SDB200-600
Rubix:798655194000
fabricante:00220214
EAN:3618035485609

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 200 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 600 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : C95SDB200-600 00220214
El C95 es intercambiable con ISO y VDMA24562, y utiliza una construcción con tirantes. Además de amortiguadores estándar y banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello amortiguador "flotante" que mejora considerablemente el funcionamiento. El sello exclusivo "figure 8" de SMC garantiza una larga vida útil de los ciclos.
Cualidades
•Cumple con ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
Gran diámetro (160~250mm)
Carreras estándar hasta 2400mm (dependiendo del diámetro)
Vástago de acero inoxidable
Compatible con auto switch
Gran diámetro (160~250mm)
Carreras estándar hasta 2400mm (dependiendo del diámetro)
Vástago de acero inoxidable
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 200 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 600 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1780,03 € Sin IVA
/ unidad
2153,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días