Referencias
SMC:ECDU32-15D
Rubix:751608643043
fabricante:ECDU32-15D
EAN:3618036123180

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Tipo | cilindro compacto |
Documentos
Detalles de producto : ECDU32-15D 00078877
El cilindro de montaje libre de doble efecto y vástago simple de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con carreras de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen capacidades de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de conmutador empotradas y topes de goma de serie.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 388 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Tipo | cilindro compacto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,55 € Sin IVA
/ unidad
108,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días