CXSM20-80

Cilindro de doble vástago CXS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CXSM20-80
Rubix:798773332000
EAN:3618035658430
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipocilindro guiado
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CXSM20-80


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSM, Cilindro con doble vástago, Casquillos de deslizamiento

Cualidades

-Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x174x64 mm
Peso neto680 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipocilindro guiado
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,99 Sin IVA
/ unidad
395,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días