MGGMB32TF-100

Mgg Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGMB32TF-100
Rubix:799248546000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro guía
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGMB32TF-100


La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manejo de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo anti-rotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finita, topes y capacidad para montaje de interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión anti-rotación y altas capacidades de carga.

Cualidades

•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Operación sin lubricación bajo cargas elevadas posible
Amortiguador y perno de ajuste son estándar
Larga carrera

Información técnica


Atributos
Peso neto5200 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro guía
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
645,66 Sin IVA
/ unidad
781,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días