CUK6-5D 00136704

Cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CUK6-5D
Rubix:752111589043
fabricante:CUK6-5D
EAN:3618035663281
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUK6-5D 00136704


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con carreras de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen capacidades de autoconmutación, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de conmutador empotradas, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)UK, Cilindro de montaje universal, Antigiro, Doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56x22x13 mm
Peso neto27 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
49,89 € Sin IVA
/ unidad
60,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días