Referencias
SMC:CD55B25-125-X1439
Rubix:799254784000
fabricante:00166026

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : CD55B25-125-X1439
Los cilindros C55 de doble efecto, accionados por aire, fueron diseñados para cubrir una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento excepcional bajo carga gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago.
Cualidades
•La construcción es similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los Auto switches se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los Auto switches se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,57 € Sin IVA
/ unidad
78,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días