Referencias
SMC:CDQ2A40TF-30DCMZ
Rubix:798725740000
fabricante:00788938

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de aire smc cdq2a40tf-30dcmz |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Detalles de producto : CDQ2A40TF-30DCMZ 00788938
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar los auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo
Cualidades
•Cilindro compacto de doble efecto y vástago simple
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Admite auto switch
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Admite auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de aire smc cdq2a40tf-30dcmz |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aleación de aluminio (tubo del cilindro: anodizado duro); aleación de aluminio (pistón: cromatado); acero al carbono (vástago del pistón: cromado duro) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,75 € Sin IVA
/ unidad
97,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días