Referencias
SMC:CQ2B20-45D
Rubix:752103692043
fabricante:00068498
EAN:3618035693066

Resumen técnico
| Tipo | estándar |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 45 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B20-45D 00068498
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x69x36 mm |
|---|---|
| Peso neto | 165 g |
| Tipo | estándar |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,33 € Sin IVA
/ unidad
53,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días