CDU6-5T

Cilindro compacto de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU6-5T
Rubix:752101650043
fabricante:00020023
EAN:3618035786058
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto; simple efecto - extensión por resorte
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU6-5T


La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, simple efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56x22x13 mm
Peso neto18 g
Tipocilindro compacto; simple efecto - extensión por resorte
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
46,97 Sin IVA
/ unidad
56,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días