Referencias
SMC:CDUK16-60D
Rubix:798023362000
fabricante:CDUK16-60D
EAN:3618035783323

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto; doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDUK16-60D
El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con carreras de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen capacidades de autoconmutación, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de conmutador empotradas, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)UK, Cilindro de montaje universal, Antigiro, Carrera larga
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 126x32x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 168 g |
| Tipo | cilindro compacto; doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,87 € Sin IVA
/ unidad
153,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días