CD85F20-40-B

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85F20-40-B
Rubix:799253625000
fabricante:CD85F20-40-B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85F20-40-B


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: antirotación, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple, cilindro crimpado. Conforme a ISO 6432 y CETOP RP52P. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Compatible con auto switch.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
52,63 € Sin IVA
/ unidad
63,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días