MDUB40TF-5DZ

Cilindro de placa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MDUB40TF-5DZ
Rubix:799248133000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipocilindro de placa
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDUB40TF-5DZ


El cilindro MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de funcionamiento más altas que podrían requerirse en los cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca de antirotación sin necesidad de usar una varilla con planos, ofreciendo una mayor vida útil de los rodamientos y los sellos.

Cualidades

•Cilindro de placa de simple efecto, retorno/extensión por resorte
Posible montaje sin soportes
Las ranuras de montaje para Auto switch evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones
Recorridos de hasta 20mm

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipocilindro de placa
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
85,55 € Sin IVA
/ unidad
103,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días