Referencias
Detalles de producto : RA/802032/M/80
La serie de cilindros neumáticos Norgren ISOLine™ 15552 incluye cilindros de doble efecto eficientes, diseñados según normas industriales y que ofrecen una alta fiabilidad en automatización, sistemas de control de movimiento y aplicaciones mecánicas exigentes.
Los cilindros de esta serie están disponibles en una amplia gama de diámetros de pistón desde Ø32 a Ø320mm y con diferentes recorridos (estándar: 25–500mm, posibilidad de longitudes no estándar hasta 2800mm para diámetros más pequeños), lo que proporciona flexibilidad de diseño y adaptación a diversas tareas de montaje. La construcción de los cilindros incluye carcasas tanto perfiladas como redondas, con puertos adaptados a acoplamientos comunes y conexiones neumáticas.
La versión estándar de los cilindros opera en un amplio rango de temperaturas: de -20°C a +80°C, y las versiones especiales permiten el funcionamiento incluso a altas temperaturas de hasta +150°C o a bajas temperaturas de hasta -40°C. La construcción en aluminio anodizado y materiales de sellado de alta calidad garantiza una larga vida útil y resistencia a entornos industriales.
El avanzado sistema de amortiguación „Adaptive Cushioning System (ACS)” proporciona una amortiguación eficiente del movimiento, minimizando vibraciones y el desgaste de los componentes, lo que resulta en un funcionamiento suave del cilindro y una menor carga para el sistema neumático. La serie ISOLine™ 15552 es ideal para aplicaciones en líneas de producción, sistemas de transporte y automatización de procesos, donde se requieren controles de movimiento precisos y fiabilidad operativa.
Cualidades
Información técnica
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | doble efecto |
- Entrega estimada (15) días

