CP95KDB32-250

SMC Cilindro neumático de perfil de doble efecto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CP95KDB32-250
Rubix:751604403043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CP95KDB32-250


Combina un diseño ligero de cuerpo de perfil con varillas de sujeción cerradas para líneas más limpias. Detección de proximidad magnética.

Cualidades

•Apariencia mejorada al encerrar las varillas de sujeción
La acumulación de polvo puede prevenirse con tiras de fijación opcionales
Ajuste fácil de la válvula de amortiguación de fin de carrera
Capacidad de amortiguación mejorada al final de carrera
Mayor precisión de montaje
Mayor absorción de energía cinética
Montaje del Auto Switch que ahorra espacio

Información técnica


Atributos
Peso neto1110 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro neumático
147,47 € Sin IVA
/ unidad
178,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días