Referencias
Festo:DFPC-160-150-D-V4EX4-36E-31S-M16P-W2
Rubix:799256878000
fabricante:8172142
EAN:4052568610326

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | accionamiento lineal dfpc-160-150-d-v4ex4-36e-31s-m16p-w2 |
Detalles de producto : DFPC-160-150-D-V4EX4-36E-31S-M16P-W2
DFPC-160-150-D-V4EX4-36& conjunto de accionamiento lineal
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | accionamiento lineal dfpc-160-150-d-v4ex4-36e-31s-m16p-w2 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Diámetro de escariado | 160 mm |
| Material | acero inoxidable de alta aleación (vástago, tuerca, varilla de empuje); tapa de aluminio fundido a presión; cilindro de aleación de aluminio forjado anodizado liso; juntas estáticas nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
827,24 € Sin IVA
/ unidad
1000,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días