CD85N16-150T-B

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85N16-150T-B
Rubix:799253551000
EAN:3618035423632
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro c85; simple efecto - extensión por muelle
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85N16-150T-B


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85-S/T, Cilindro ISO, simple efecto, Vástago simple

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto252 g
Tipocilindro c85; simple efecto - extensión por muelle
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro150 mm
58,91 Sin IVA
/ unidad
71,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días