Referencias
Festo:AEVC-16-25-I-P-A
Rubix:798191788000
fabricante:188098
EAN:4052568076863

Documentos
Detalles de producto : AEVC-16-25-I-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-16-25-I-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Fuerza de retorno (muelle), retraído=5 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 127,65 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro de carrera corta aevc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,85 € Sin IVA
/ unidad
80,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días