DSNU-50-40-PPV-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSNU-50-40-PPV-A
Rubix:798192214000
fabricante:196041
EAN:4052568158897
DSNU-50-40-PPV-A Round cylinder
Resumen técnico
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSNU-50-40-PPV-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)240x60x60 mm
Peso neto1198,4 g
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,87 Sin IVA
/ unidad
140,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días